Weidmüller - Coffrets ATEX - 2017770000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 20...28 mm
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP54
sans halogène - Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz - autre
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118401103
Réf. Sonepar
00097840139
Réf. Fournisseur
2017770000
Marque
Weidmüller
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...28 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.5 mm
longueur de filetage:
10 mm
dimension du profil:
46 mm
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
bleu
numéro RAL:
5012
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Oui
serre cable:
Oui
température d'utilisation:
-40...70 °C
Les Atouts de l'article:
VG M40 EXI 20-28 CR 7J -Coffrets ATEX
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


