Weidmüller - Cadre d?étanchéité (système d?entrée de câbles), Cabtite (système d'entrée de câ - 2583800000

CopieCopie
Weidmüller - Cadre d?étanchéité (système d?entrée de câbles), Cabtite (système d'entrée de câ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 153 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 19.6 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118616682

Réf. Sonepar

00097861668

Réf. Fournisseur

2583800000

Marque

Weidmüller

modèle:

autre

largeur:

153 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

19.6 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Coffrets ATEX

Les Atouts de l'article:

Entrée du câble divisible pour les câbles avec fiche.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.