Weidmüller - Coffrets ATEX - 2584790000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sans halogène - Oui
longueur totale - 17.7 mm
modèle - autre
insert pour presse-étoupe - Non
nombre câbles - 0...0
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Presse étoupe
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118616057
Réf. Sonepar
00097861675
Réf. Fournisseur
2584790000
Réf. Commerciale
Weidmüller
sans halogène:
Oui
longueur totale:
17.7 mm
modèle:
autre
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
0...0
serre cable:
Oui
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
température d'utilisation:
-40...120 °C