Weidmüller - Coffrets équipés - 0431200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires coffret
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190022983
Réf. Sonepar
00097002298
Réf. Fournisseur
0431200000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x25 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)
classe de fonctionnement:
autre
finition du voyant indicateur:
autre