Weidmüller - Coffrets équipés - 3060010000

CopieCopie
Weidmüller - Coffrets équipés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la plaque de fermeture - Non

  • finition de la plaque intermédiaire - Oui

  • épaisseur - 1.5 mm

  • couleur - beige

  • encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190911577

Réf. Sonepar

00097091157

Réf. Fournisseur

3060010000

Réf. Commerciale

Weidmüller

finition de la plaque de fermeture:

Non

finition de la plaque intermédiaire:

Oui

épaisseur:

1.5 mm

couleur:

beige

encliquetable:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Accessoires coffret -IKSC M3X10 A2 Innen-6kt ISO7380