Weidmüller - MPC 121710 M.TS35 UL LABEL Coffrets industriels -MPC 121710 m.TS35 UL Label - 8668360000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal CC - 45.6...52.8 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
avec pinces amovibles - Non
entraînement, polarité - non polarisé
Conditionnement
40 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248339211
Réf. Sonepar
00097833921
Réf. Fournisseur
8668360000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal CC:
45.6...52.8 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
22.5 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
29 mm
Les Atouts de l'article:
Coffrets industriels -MPC 121710 m.TS35 UL Label
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


