Weidmüller - Composants sur CI SPS connecting cable Connecteurs STV, RSV / autres - 9445060000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Composants sur CI SPS connecting cable Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 20

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

  • degré de pollution - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248252671

Réf. Sonepar

00097060000

Réf. Fournisseur

9445060000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

20

tension assignée (Ue):

250 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

68 mm

largeur:

147 mm

hauteur:

109 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, RCL, LP2N 5.08mm, Raccordement vissé, Connecteur débrochable selon CEI60603-13 / DIN41651, 20 pôles mâle, 24 V DC ± 10%, 20 mA

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller