Weidmüller - Composants sur CI SPS connecting cable Connecteurs STV, RSV / autres - 9445900000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Composants sur CI SPS connecting cable Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248253012

Réf. Sonepar

00097825301

Réf. Fournisseur

9445900000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

72 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

87 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module d’interface avec relais, LP2N 5.08mm, Raccordement vissé, 2 x connecteurs débrochables selon CEI60603-13 / DIN41651, Connecteur 2x20-poliger, 1 fil, Affichage LED d'état par canal: Non, Sectionnement par voie: Non, Fusible par voie: Non

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller