Weidmüller - Composants sur CI SPS connecting cable Connecteurs STV, RSV / autres - 9445960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 40
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248253067
Réf. Sonepar
00097825306
Réf. Fournisseur
9445960000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
40
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
72 mm
largeur:
176 mm
hauteur:
87 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Module d’interface avec relais, LP3R 5.08mm, Raccordement vissé, 2 x connecteurs débrochables selon CEI60603-13 / DIN41651, Connecteur 2x20-poliger, 3 fils, Affichage LED d'état par canal: Non, Sectionnement par voie: Non, Fusible par voie: Non
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


