Weidmüller - Compteur Analyseur d'énergie - 2602580000

CopieCopie
Weidmüller - Compteur Analyseur d'énergie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • ampèremètre - Oui

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • varmètre - Oui

  • compte-tours - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118655841

Réf. Sonepar

00097003358

Réf. Fournisseur

2602580000

Réf. Commerciale

Weidmüller

ampèremètre:

Oui

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

varmètre:

Oui

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

fréquence d'échantillonnage:

20 Hz

tension d'alimentation CA 50 Hz:

48...110 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

48...110 V

tension d'alimentation DC:

24...150 V

plage de mesure de la fréquence:

65...65 Hz

écran:

LCD

écran déporté:

Oui

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

2

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Oui

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):

Non

webserveur avec protocole de transfert HTTPS:

Non

largeur:

144 mm

hauteur:

144 mm

profondeur:

81 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP20

720 V, Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, Profibus DP V0, BACnet IP (en optionl)