Weidmüller - Connecteur M12 - Male - Blindé - Coudé - 4 Pôles - 2681530000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Connecteur M12 - Male - Blindé - Coudé - 4 Pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 4...8 mm

  • finition du boîtier - coudé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118759709

Réf. Sonepar

00097007585

Réf. Fournisseur

2681530000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

4...8 mm

finition du boîtier:

coudé

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

60 V

degré de pollution:

3

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.14 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

zinc coulé sous pression

type de verrouillage:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

blindé:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur M12 - Male - Blindé - Coudé - 4 Pôles

Les Atouts de l'article:

Connecteur M12 - Male - Blindé - Coudé - 4 Pôles - Codage A - Raccordemment PushIn - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0,75²

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller