Weidmüller - Connecteur rond, intégré (sans câble), M12, Nombre de pôles: 4 Connecteur rond p - 2424310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, extérieur - mâle (fiche)
mode de pose - montage frontal
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 4 A
avec raccordement de blindage - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118432299
Réf. Sonepar
00097843296
Réf. Fournisseur
2424310000
Marque
Weidmüller
type de contact à fiche, extérieur:
mâle (fiche)
mode de pose:
montage frontal
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
4 A
avec raccordement de blindage:
Non
nombre de contacts de commande:
4
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
degré de pollution:
3
classe de protection (IP), monté:
IP67
tension assignée (Ue):
250 V
avec filetage:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Connecteur rond pour installation sans câble de liaison.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


