Weidmüller - Connecteur transversal (Borne), Vissé, Jaune, 125 A, 2 pôles - 1079200000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Connecteur transversal (Borne), Vissé, Jaune, 125 A, 2 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 2

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190378295

Réf. Sonepar

00097037829

Réf. Fournisseur

1079200000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

125 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

2

isolé:

Oui

dimension de trame:

16 mm

mode de pose:

filetable

couleur:

jaune

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

ROUMANIE

Connecteur transversal (Borne), Vissé, Jaune, 125 A, 2 pôles

Les Atouts de l'article:

Connecteur transversal (Borne), Vissé, jaune, 125 A, Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 16.00, Isolé: Oui, Largeur: 9 mm

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller