Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou> - 2695360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 4
dimension des contacts - 7.62 mm
courant assigné In - 57 A
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118701302
Réf. Sonepar
00097006933
Réf. Fournisseur
2695360000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
4
dimension des contacts:
7.62 mm
courant assigné In:
57 A
couleur du boîtier/corps:
noir
finition des contacts:
douille
dimension des raccordements:
7.62 mm
angle contact/raccordement conducteur:
180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
10...10 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ficher
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
cuivre
matériau du corps isolant:
polyamide
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-50...125 °C
classe de protection (IP), monté:
IP20