Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou> - 2838130000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 6

  • dimension des contacts - 10.16 mm

  • courant assigné In - 72 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675436997

Réf. Sonepar

00097543699

Réf. Fournisseur

2838130000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

6

dimension des contacts:

10.16 mm

courant assigné In:

72 A

couleur du boîtier/corps:

noir

finition des contacts:

goupille

dimension des raccordements:

10.16 mm

angle contact/raccordement conducteur:

90° (vertical vers le haut)

tension assignée (Ue):

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...16 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...16 mm²

section de raccordement cable souple:

6...16 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

cuivre

matériau du corps isolant:

polyamide

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

température de fonctionnement:

-50...130 °C

classe de protection (IP), monté:

IP20

Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.