🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou> - 2499520000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 2

  • finition des contacts - goupille

  • dimension des contacts - 7.62 mm

  • courant assigné In - 41 A

Conditionnement

  • 60 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118512878

Réf. Sonepar

00097002718

Réf. Fournisseur

2499520000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

2

finition des contacts:

goupille

dimension des contacts:

7.62 mm

courant assigné In:

41 A

finition du connecteur:

connecteur fixé

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

7.62 mm

angle circuit imprimé/contact:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

630 V

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

matériau du revêtement de contact:

étain

finition du raccordement électrique:

raccordement THR

longueur de la broche:

2.6 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...130 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou>

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller