Weidmüller - Connecteurs de puissance pour CI pas 7,62 mm, ou> - 2798840000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 8
finition des contacts - douille
dimension des contacts - 7.62 mm
courant assigné In - 41 A
nombre de rangées de contacts à fiche - 1
Conditionnement
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064675259053
Réf. Sonepar
00097525905
Réf. Fournisseur
2798840000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
8
finition des contacts:
douille
dimension des contacts:
7.62 mm
courant assigné In:
41 A
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
7.62 mm
angle circuit imprimé/contact:
90° (vertical vers le haut)
tension assignée (Ue):
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau du corps isolant:
polyamide
couleur du boîtier/corps:
noir
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...125 °C
type de banderolage:
autre
Les Atouts de l'article:
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


