Weidmüller - Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est so - 1481940000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est so

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • courant assigné In - 2 A

  • filetage à visser - M12

  • revêtement du boîtier - non revêtu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118291001

Réf. Sonepar

00097829100

Réf. Fournisseur

1481940000

Marque

Weidmüller

matériau du boîtier/corps:

laiton

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

2 A

filetage à visser:

M12

revêtement du boîtier:

non revêtu

matériau du revêtement de contact:

or

degré de pollution:

3

classe de protection (IP), monté:

IP67

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

PCB IP 67

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller