Weidmüller - Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est so - 1489000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage frontal
matériau du boîtier/corps - laiton
filetage à visser - M12
revêtement du boîtier - non revêtu
matériau du revêtement de contact - or
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118298956
Réf. Sonepar
00097829895
Réf. Fournisseur
1489000000
Marque
Weidmüller
mode de pose:
montage frontal
matériau du boîtier/corps:
laiton
filetage à visser:
M12
revêtement du boîtier:
non revêtu
matériau du revêtement de contact:
or
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


