🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est so - 1542670000

CopieCopie
Weidmüller - Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est so

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • tension assignée (Ue) - 60 V

  • courant assigné In - 2 A

  • filetage à visser - M12

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118347456

Réf. Sonepar

00097834783

Réf. Fournisseur

1542670000

Marque

Weidmüller

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

matériau du boîtier/corps:

zinc

tension assignée (Ue):

60 V

courant assigné In:

2 A

filetage à visser:

M12

revêtement du boîtier:

nickelé

matériau du revêtement de contact:

or

classe de protection (IP), monté:

IP67

PCB IP 67

Les Atouts de l'article:

Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller