Weidmüller - Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est so - 1542690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
matériau du boîtier/corps - zinc
tension assignée (Ue) - 60 V
courant assigné In - 2 A
filetage à visser - M12
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118347470
Réf. Sonepar
00097834785
Réf. Fournisseur
1542690000
Marque
Weidmüller
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
matériau du boîtier/corps:
zinc
tension assignée (Ue):
60 V
courant assigné In:
2 A
filetage à visser:
M12
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller