Weidmüller - Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est so - 1544640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - zinc
filetage à visser - M12
revêtement du boîtier - nickelé
matériau du revêtement de contact - or
classe de protection (IP), monté - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118350241
Réf. Sonepar
00097835024
Réf. Fournisseur
1544640000
Marque
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
zinc
filetage à visser:
M12
revêtement du boîtier:
nickelé
matériau du revêtement de contact:
or
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


