Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Connexion transversale bleue, 32 A, Nombre de pôles: 50, Pas: 6.10mm - 1528240000

CopieCopie
Weidmüller - Connexion transversale bleue, 32 A, Nombre de pôles: 50, Pas: 6.10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 50

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118333121

Réf. Sonepar

00097833324

Réf. Fournisseur

1528240000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

50

isolé:

Oui

dimension de trame:

6.1 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

bleu

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Connexion transversale bleue, 32 A, Nombre de pôles: 50, Pas: 6.10mm

Les Atouts de l'article:

Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 32 A, Nombre de pôles: 50, Pas en mm: 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 303.7 mm

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller