Weidmüller - Connexion transversale, enfiché, Rouge, 17.5 A, Nombre de pôles: 50, Pas: 3,50mm - 1985820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 17.5 A
tension assignée (Ue) - 400 V
nombre de bornes reliées - 50
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118370270
Réf. Sonepar
00097837104
Réf. Fournisseur
1985820000
Marque
Weidmüller
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
17.5 A
tension assignée (Ue):
400 V
nombre de bornes reliées:
50
isolé:
Oui
dimension de trame:
3.5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
rouge
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Rouge, 17.5 A, Nombre de pôles: 50, Pas en mm: 3.50, Isolé: Oui, Largeur: 175 mm
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


