Weidmüller - Connexion transversale jaune, 41 A, Nombre de pôles: 4, Pas: 8.10mm - 1627870000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Connexion transversale jaune, 41 A, Nombre de pôles: 4, Pas: 8.10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • nombre de bornes reliées - 4

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190200442

Réf. Sonepar

00097020044

Réf. Fournisseur

1627870000

Marque

Weidmüller

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

400 V

nombre de bornes reliées:

4

isolé:

Oui

dimension de trame:

8.1 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

jaune

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connexion transversale jaune, 41 A, Nombre de pôles: 4, Pas: 8.10mm

Les Atouts de l'article:

Accessoires, Connexion transversale, 41 A,

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller