En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - CONTACT LONG MHZ 6 Boitiers électronique (vides) - 2519900000

CopieCopie
Weidmüller - CONTACT LONG MHZ 6 Boitiers électronique (vides)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement du conducteur - raccordement par borne à ressort

  • hauteur - 16.4 mm

  • nombre d'étages - 1

  • section de raccordement cable rigide - 0.13...2.5 mm²

  • matériau de la surface de raccordement - étain

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118537758

Réf. Sonepar

00097853780

Réf. Fournisseur

2519900000

Marque

Weidmüller

type de raccordement du conducteur:

raccordement par borne à ressort

hauteur:

16.4 mm

nombre d'étages:

1

section de raccordement cable rigide:

0.13...2.5 mm²

matériau de la surface de raccordement:

étain

température de fonctionnement:

-50...120 °C

Boitiers électronique (vides)

Les Atouts de l'article:

Bloc de jonction pour circuit imprimé (terminal imprimé, terminal carte) pour une transmission simple et sûre des données directement vers l'API.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller