Weidmüller - Contre-écrou pour presse-étoupe (en plastique), SKMU PA (contre-écrou plastique) - 1772500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage - métrique
couleur - gris
forme - hexagonal
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248130245
Réf. Sonepar
00097813024
Réf. Fournisseur
1772500000
Marque
Weidmüller
type de filetage:
métrique
couleur:
gris
forme:
hexagonal
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
inclinaison du filetage:
1.5 mm
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
avec raccordement de mise à la terre:
Non
pays de fabrication:
TURQUIE
Les Atouts de l'article:
Contre-écrou pour sécurises les presse-étoupes en plastique.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


