Weidmüller - Convertisseur de signaux/isolateur/Relais de seuil - 1510540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de valeurs finales, courant - 30 A
finition de la solution analogique - 0-10 V
fréquence du courant assigné - 50 Hz
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118319590
Réf. Sonepar
00097831959
Réf. Fournisseur
1510540000
Marque
Weidmüller
plage de mesure de valeurs finales, courant:
30 A
finition de la solution analogique:
0-10 V
fréquence du courant assigné:
50 Hz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Oui
pays de fabrication:
SLOVAQUIE
Les Atouts de l'article:
Surveillance de seuil, câble traversant le capteur
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


