Weidmüller - Convertisseur de signaux/isolateur/transparent - 2456140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de commutation - 0 V
type de boîtier - appareil de terrain
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - actif
tension d'alimentation assignée CA - 0...0 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118471540
Réf. Sonepar
00097002671
Réf. Fournisseur
2456140000
Marque
Weidmüller
tension de commutation:
0 V
type de boîtier:
appareil de terrain
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
actif
tension d'alimentation assignée CA:
0...0 V
fréquence de fonctionnement nominale:
0...20 Hz
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
nombre de plages d'entrée -60 mV ... +60 mV:
0
nombre de plages d'entrée -100 mV ... +100 mV:
0
nombre de plages d'entrée -300 mV ... +300 mV:
0
nombre de plages d'entrée -500 mV ... +500 mV:
0
nombre de plages d'entrée -1 V ... +1 V:
0
nombre de plages d'entrée -2 V ... +2 V:
0
nombre de plages d'entrée -2,5 V ... +2,5 V:
0
nombre de plages d'entrée -5 V ... +5 V:
0
nombre de plages d'entrée -10 V ... +10 V:
0
nombre de plages d'entrée -20 V ... +20 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 60 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 100 mV:
0
pays de fabrication:
DANEMARK
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 300 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 mV ... 500 mV:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 1 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 2,5 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 10 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 20 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 24 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 V ... 30 V:
0
nombre de plages d'entrée 1 V ... 5 V:
0
nombre de plages d'entrée 2 V ... 10 V:
0
nombre de plages d'entrée +5 V ... -5 V:
0
nombre de plages d'entrée +10 V ... -10 V:
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 0 V:
0
nombre de plages d'entrée 5 V ... 1 V:
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 0 V:
0
nombre de plages d'entrée 10 V ... 2 V:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 5 mA:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 10 mA:
0
nombre de plages d'entrée 0 mA ... 20 mA:
1
nombre de plages d'entrée 4 mA ... 20 mA:
1
nombre de plages d'entrée -5 mA ... +5 mA:
0
nombre de plages d'entrée -10 mA ... +10 mA:
0
nombre de plages d'entrée -20 mA ... +20 mA:
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 0 mA:
0
nombre de plages d'entrée 20 mA ... 4 mA:
0
nombre de plages de sortie -60 mV ... +60 mV:
0
nombre de plages de sortie -100 mV ... +100 mV:
0
nombre de plages de sortie -300 mV ... +300 mV:
0
nombre de plages de sortie -500 mV ... +500 mV:
0
nombre de plages de sortie -1 V ... +1 V:
0
nombre de plages de sortie -2 V ... +2 V:
0
nombre de plages de sortie -2,5 V ... +2,5 V:
0
nombre de plages de sortie -5 V ... +5 V:
0
nombre de plages de sortie -10 V ... +10 V:
0
nombre de plages de sortie -20 V ... +20 V:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 60 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 100 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 200 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 300 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 mV ... 500 mV:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 1 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 2,5 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 20 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 24 V:
0
nombre de plages de sortie 0 V ... 30 V:
0
nombre de plages de sortie 1 V ... 5 V:
0
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V:
0
nombre de plages de sortie +5 V ... -5 V:
0
nombre de plages de sortie +10 V ... -10 V:
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 0 V:
0
nombre de plages de sortie 5 V ... 1 V:
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 0 V:
0
nombre de plages de sortie 10 V ... 2 V:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 5 mA:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 10 mA:
0
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA:
1
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA:
1
nombre de plages de sortie -5 mA ... +5 mA:
0
nombre de plages de sortie -10 mA ... +10 mA:
0
nombre de plages de sortie -20 mA ... +20 mA:
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 0 mA:
0
nombre de plages de sortie 20 mA ... 4 mA:
0
puissance de commutation:
0 VA
sortie de signalisation de défaut:
Oui
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:
Oui
séparation galvanique entre les entrées:
Oui
séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:
Oui
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
2
hauteur:
127.3 mm
largeur:
22.5 mm
profondeur:
114.6 mm
consommation d'énergie:
3 W
température de fonctionnement:
-20...60 °C
dérive de température:
0.02 %/K
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
Les Atouts de l'article:
ATEX / HART
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


