Weidmüller - Convertisseurs Fast Ethernet / Fibre, application de redondance, 1xRJ45 - 1241400000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Convertisseurs Fast Ethernet / Fibre, application de redondance, 1xRJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 1

  • nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 1

  • type de tension d’alimentation - DC

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

  • Ethernet - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118029147

Réf. Sonepar

00097802914

Réf. Fournisseur

1241400000

Marque

Weidmüller

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

1

nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:

1

type de tension d’alimentation:

DC

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Oui

Ethernet gigabit:

Oui

nombre de ports BNC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports AUI 10 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports ST 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

1

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

pays de fabrication:

TAIWAN

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):

0

nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):

0

nombre de ports GBIC (SX):

0

nombre de ports GBIC (LX):

0

nombre de ports Mini-GBIC (SX):

0

nombre de ports Mini-GBIC (LX):

0

tension d'alimentation DC:

24...24 V

montage mural/direct possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Oui

type de construction:

appareil individuel

hauteur:

135 mm

largeur:

53.6 mm

profondeur:

105 mm

Convertisseurs Fast Ethernet / Fibre, application de redondance, 1xRJ45 1xSC multi-mode

Les Atouts de l'article:

port optique LFP (Link Fault Pass-Through)

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller