Weidmüller - Convertisseurs Fast Ethernet / Fibre, application de redondance, 1xRJ45 - 1241420000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 1
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 1
type de tension d’alimentation - DC
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Ethernet - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118029185
Réf. Sonepar
00097802918
Réf. Fournisseur
1241420000
Marque
Weidmüller
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
1
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:
1
type de tension d’alimentation:
DC
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Ethernet:
Oui
Fast Ethernet:
Oui
Ethernet gigabit:
Oui
nombre de ports BNC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports AUI 10 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 10 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 10 Mbit/s:
0
nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports MTRJ 10 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
1
nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
pays de fabrication:
TAIWAN
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (SX):
0
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):
0
nombre de ports GBIC (SX):
0
nombre de ports GBIC (LX):
0
nombre de ports Mini-GBIC (SX):
0
nombre de ports Mini-GBIC (LX):
0
tension d'alimentation DC:
24...24 V
montage mural/direct possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Oui
type de construction:
appareil individuel
hauteur:
135 mm
largeur:
53.6 mm
profondeur:
105 mm
Les Atouts de l'article:
port optique LFP (Link Fault Pass-Through)
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


