Weidmüller - Cordon M12 - Femelle - Droit - 4 Poles - 60.00m - 9457736000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Cordon M12 - Femelle - Droit - 4 Poles - 60.00m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • longueur du câble - 1.5 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675258346

Réf. Sonepar

00097525834

Réf. Fournisseur

9457736000

Marque

Weidmüller

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

longueur du câble:

1.5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

4 A

tension assignée (Ue):

250 V

résistance de contact:

0 mOhm

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

ROUMANIE

Cordon M12 - Femelle - Droit - 4 Poles - 60.00m

Les Atouts de l'article:

Cordon M12- Femelle - Droit - 4 Poles - 60.00m - PUR - Libre à une extrémité - Codage A - IP 69 - Bague : Laiton Nickelé - Contact : Doré

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller