Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - Cosse tubulaire standard pour conducteur en cuivre, Série Euro 45°, 50 mm², 50 m - 1496290000

CopieCopie
Weidmüller - Cosse tubulaire standard pour conducteur en cuivre, Série Euro 45°, 50 mm², 50 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 50 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 45°

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118305760

Réf. Sonepar

00097830576

Réf. Fournisseur

1496290000

Marque

Weidmüller

section nominale:

50 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

45°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

traitement de la surface:

autre

nombre de trous de fixation:

1

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Cosse tubulaire en cuivre pour raccorder des conducteurs en cuivre. Sertir ou presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller