Weidmüller - Cosse tubulaire standard pour conducteur en cuivre, Série Euro 90°, 1.5 mm², 1 m - 1495220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale - 1.5 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
angle de raccordement - 90°
plage étroite - Non
isolé - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118304572
Réf. Sonepar
00097830492
Réf. Fournisseur
1495220000
Marque
Weidmüller
section nominale:
1.5 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
angle de raccordement:
90°
plage étroite:
Non
isolé:
Non
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Cosse tubulaire en cuivre pour raccorder des conducteurs en cuivre. Sertir ou presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


