Weidmüller - Cosse tubulaire standard pour conducteur en cuivre, Série Euro, bride étroite, 1 - 1494420000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - Cosse tubulaire standard pour conducteur en cuivre, Série Euro, bride étroite, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

120 mm²

Caractéristiques principales

  • section nominale - 120 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 8

  • angle de raccordement - angle spécial

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118304077

Réf. Sonepar

00097830417

Réf. Fournisseur

1494420000

Marque

Weidmüller

section nominale:

120 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

8

angle de raccordement:

angle spécial

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

traitement de la surface:

autre

nombre de trous de fixation:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Cosse tubulaire en cuivre pour raccorder des conducteurs en cuivre. Sertir ou presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller