🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Weidmüller - Cosse tubulaire standard pour conducteur en cuivre, Série Euro, standard, 0.75 m - 1495030000

CopieCopie
Weidmüller - Cosse tubulaire standard pour conducteur en cuivre, Série Euro, standard, 0.75 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.75 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118304848

Réf. Sonepar

00097830484

Réf. Fournisseur

1495030000

Marque

Weidmüller

section nominale:

0.75 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

plage étroite:

Non

isolé:

Non

traitement de la surface:

autre

Cable Lugs

Les Atouts de l'article:

Cosse tubulaire en cuivre pour raccorder des conducteurs en cuivre. Sertir ou presser la cosse protège le conducteur et permet des raccordements électriques stables à long terme.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller