Weidmüller - Coupe-câble, Câble cuivre, max. Ø: 40 mm Le coupe-câble sépare les câbles de dif - 2993490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à un diamètre de câble max. - 40 mm
section de câble max. - 300 mm²
longueur totale - 305 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
finition/actionnement - une main mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986874312
Réf. Sonepar
00097687431
Réf. Fournisseur
2993490000
Marque
Weidmüller
adapté à un diamètre de câble max.:
40 mm
section de câble max.:
300 mm²
longueur totale:
305 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition/actionnement:
une main mécanique
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
isolé:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
KT 40 -Coupe cables
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


