Weidmüller - Coupleur de bus de terrain (E/S), PUSH IN, Micro USB 2.0 - 1334940000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CC - 24...24 V
type de tension d'entrée - DC
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non
avec alimentation intégrée - Oui
type de tension de sortie - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
E/S u-remote IP20
EAN
4050118138146
Réf. Sonepar
00097813814
Réf. Fournisseur
1334940000
Marque
Weidmüller
tension d'entrée CC:
24...24 V
type de tension d'entrée:
DC
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:
Non
avec alimentation intégrée:
Oui
type de tension de sortie:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
indice de protection (IP):
IP20
avec modules enfichables, E/S numérique:
Non
avec modules enfichables, E/S analogique:
Non
avec modules enfichables, modules de communication:
Non
avec modules enfichables, modules de fonction et de technologie:
Non
avec modules enfichables, modules centraux:
Non
avec modules enfichables, autres:
Non
avec séparation de potentiel:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
largeur:
52 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
76 mm
Les Atouts de l'article:
Coupleur bus de terrain pour E/S déportées, IP20, Ethernet, POWERLINK
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


