Weidmüller - CPS 3.50/11/90 SN GN BX - PCB Basicmate signal connector - 2640090000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CPS 3.50/11/90 SN GN BX - PCB Basicmate signal connector

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - circuit imprimé flexible

  • nombre de pôles - 11

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • finition des contacts - douille

Conditionnement

  • 112 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118646887

Réf. Sonepar

00097003756

Réf. Fournisseur

2640090000

Marque

Weidmüller

type de raccordement:

circuit imprimé flexible

nombre de pôles:

11

dimension des contacts:

3.5 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

finition des contacts:

douille

nombre de rangées de contacts à fiche:

1

dimension des raccordements:

3.5 mm

angle contact/raccordement conducteur:

180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

160 V

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.2...1 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...0.75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.2...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.05...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

type de câble connectable:

câble rond

matériau du revêtement de contact:

étain

pays de fabrication:

CHINE

matériau du corps isolant:

polyamide

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

non revêtu

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...105 °C

PCB Basicmate signal connector

Les Atouts de l'article:

Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller