Weidmüller - CPS 5.00/13/180 SN GN BX - PCB Basicmate signal connector - 2644140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé flexible
nombre de pôles - 13
dimension des contacts - 5 mm
couleur du boîtier/corps - vert
finition des contacts - douille
Conditionnement
48 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118642834
Réf. Sonepar
00097004077
Réf. Fournisseur
2644140000
Marque
Weidmüller
type de raccordement:
circuit imprimé flexible
nombre de pôles:
13
dimension des contacts:
5 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
finition des contacts:
douille
nombre de rangées de contacts à fiche:
1
dimension des raccordements:
5 mm
tension assignée (Ue):
320 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.05...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de câble connectable:
câble rond
matériau du revêtement de contact:
étain
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
pays de fabrication:
CHINE
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...105 °C
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


