Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Weidmüller - CRI10110T - Relais & Opto-coupleurs Relais industriel miniature, 110 V DC, Non, - 3052380000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CRI10110T - Relais & Opto-coupleurs Relais industriel miniature, 110 V DC, Non,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 77...165 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de tension d'actionnement - AC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099987022217

Réf. Sonepar

00097702221

Réf. Fournisseur

3052380000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal CC:

77...165 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

largeur:

13 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

25.5 mm

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

pays de fabrication:

CHINE

tension de fonctionnement CC:

250...250 V

Relais industriel miniature, 110 V DC, Non, 1 Inverseur (AgNi) , 250 V AC, 16 A, Levier de forçage disponible: Oui

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller