Non retournable

Weidmüller - CRI20024 - Relais & Opto-coupleurs Relais industriel miniature, 24 V DC, Non, 2 - 3052430000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - CRI20024 - Relais & Opto-coupleurs Relais industriel miniature, 24 V DC, Non, 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 8 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 16.8...61.2 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099987022279

Réf. Sonepar

00097702227

Réf. Fournisseur

3052430000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

courant nominal:

8 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

16.8...61.2 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

12.7 mm

hauteur:

29 mm

profondeur:

15.7 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CC:

250...250 V

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

CRI20024 -Relais & Opto-coupleurs

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller