Weidmüller - CRM20615T - Relais & Opto-coupleurs Relais industriel, 115 V AC, Non, 2 Inverseu - 3052840000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 92...127 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
avec pinces amovibles - Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 92...127 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099987022651
Réf. Sonepar
00097702265
Réf. Fournisseur
3052840000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
92...127 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
92...127 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact double
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
largeur:
21 mm
hauteur:
27.4 mm
profondeur:
35.5 mm
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
250...250 V
tension de fonctionnement CC:
250...250 V
Les Atouts de l'article:
CRM20615T -Relais & Opto-coupleurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


