Weidmüller - CRM40730TL - Relais & Opto-coupleurs Relais industriel, 230 V AC, LED verte, 4 I - 3053130000

CopieCopie
Weidmüller - CRM40730TL - Relais & Opto-coupleurs Relais industriel, 230 V AC, LED verte, 4 I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 184...253 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • avec pinces amovibles - Non

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 184...253 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099987022958

Réf. Sonepar

00097702295

Réf. Fournisseur

3053130000

Marque

Weidmüller

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

184...253 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

184...253 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact double

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

largeur:

21 mm

hauteur:

27.4 mm

profondeur:

35.5 mm

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

250...250 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

250...250 V

Relais & Opto-coupleurs

Les Atouts de l'article:

CRM40730TL -Relais & Opto-coupleurs

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller