Weidmüller - CS1,6HD E 18-16 AU I3,5 - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1582500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - estampé
section de raccordement cable souple - 0.75...1.5 mm²
longueur de dénudage - 7.5 mm
Conditionnement
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190166953
Réf. Sonepar
00097016695
Réf. Fournisseur
1582500000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
estampé
section de raccordement cable souple:
0.75...1.5 mm²
longueur de dénudage:
7.5 mm
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
Les Atouts de l'article:
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


