Weidmüller - CS1,6HD R 18-16 AU I3,5 - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1582510000

CopieCopie
Weidmüller - CS1,6HD R 18-16 AU I3,5 - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - estampé

  • section de raccordement cable souple - 0.75...1.5 mm²

  • longueur de dénudage - 7.5 mm

Conditionnement

  • 4000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190021382

Réf. Sonepar

00097002138

Réf. Fournisseur

1582510000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

estampé

section de raccordement cable souple:

0.75...1.5 mm²

longueur de dénudage:

7.5 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.