🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - CS1,6HD R 18-16 SN I2,5 - Connecteurs pour CI pas < 5mm - 1544300000

CopieCopie
Weidmüller - CS1,6HD R 18-16 SN I2,5 - Connecteurs pour CI pas < 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - estampé

  • section de raccordement cable souple - 0.75...1.5 mm²

  • longueur de dénudage - 7.5 mm

Conditionnement

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190124458

Réf. Sonepar

00097012445

Réf. Fournisseur

1544300000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

estampé

section de raccordement cable souple:

0.75...1.5 mm²

longueur de dénudage:

7.5 mm

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

zinc

Connecteurs pour CI pas < 5mm

Les Atouts de l'article:

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller