Weidmüller - CSM P 4CO - Relais & Opto-coupleurs Socle relais, IP20, 4 Inverseur , 8 A, PUSH - 3053140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 31 mm
hauteur - 97 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099987022965
Réf. Sonepar
00097702296
Réf. Fournisseur
3053140000
Marque
Weidmüller
finition du raccordement électrique:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
14
largeur:
31 mm
hauteur:
97 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
45.9 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
CSM P 4CO -Relais & Opto-coupleurs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


