Weidmüller - DEK 5/5 MC NE BL - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, bleu, Pas en - 1609801693

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - DEK 5/5 MC NE BL - Repérage de fils Repérage de blocs de jonction, bleu, Pas en

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190397166

Réf. Sonepar

00097039716

Réf. Fournisseur

1609801693

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller