Weidmüller - Dekafix, Bloc de jonction, 5 x 5 mm, Weidmueller, blanc - 2007110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Conditionnement
800 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050118391862
Réf. Sonepar
00097839186
Réf. Fournisseur
2007110000
Marque
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
SUEDE
Dekafix, Bloc de jonction, 5 x 5 mm, Weidmueller, blanc Repères de blocs de jonction - série Dekafix
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


